ETI - CH22/P gG 40A/690V, kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm SX148949 - 006711026
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 40 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400170828
Sonepar cikkszám
SX148949
Gyártói cikkszám
006711026
Gyártói típuskód
CH22x58/P gG 40A/690V
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
40 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH22/P gG 40A/690V, kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm