ETI - CH22/P gG 4A /690V, kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm SX148950 - 006711008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 4 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8024873059165
Sonepar cikkszám
SX148950
Gyártói cikkszám
006711008
Gyártói típuskód
CH22x58/P gG 4A/690V
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
4 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH22/P gG 4A /690V, kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm