ETI - CH22/P gG 63A/690V, kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm SX148952 - 006711012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 63 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400170705
Sonepar cikkszám
SX148952
Gyártói cikkszám
006711012
Gyártói típuskód
CH22x58/P gG 63A/500V
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
63 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH22/P gG 63A/690V, kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm