ETI - CH22/P gG 6A /690V, kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm SX148953 - 006711009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 6 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8024873004974
Sonepar cikkszám
SX148953
Gyártói cikkszám
006711009
Gyártói típuskód
CH22x58/P gG 6A/690V
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
6 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH22/P gG 6A /690V, kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm