ETI - CH22/P gG 80A/500V , kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm SX148954 - 006711013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 80 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400170712
Sonepar cikkszám
SX148954
Gyártói cikkszám
006711013
Gyártói típuskód
CH22x58/P gG 80A/500V
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
80 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH22/P gG 80A/500V , kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm