ETI - CH22/P gG 8A/690V, kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm SX148955 - 006711021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 8 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8024873076896
Sonepar cikkszám
SX148955
Gyártói cikkszám
006711021
Gyártói típuskód
CH22x58/P gG 8A/690V
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
8 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH22/P gG 8A/690V, kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm