ETI - CH8 400V aM 12A motorvédő hengeres biztosító, O8mm x 32mm SX148958 - 002652006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 8x32 mm
Névleges áram - 12 A
Feszültség fajtája - AC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400115225
Sonepar cikkszám
SX148958
Gyártói cikkszám
002652006
Gyártói típuskód
CH8x32 aM 12A/400V
Méret:
8x32 mm
Névleges áram:
12 A
Feszültség fajtája:
AC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aM (kapcsolókészülék-védelem)
CH8 400V aM 12A motorvédő hengeres biztosító, O8mm x 32mm