ETI - CH8 400V aM 4A motorvédő hengeres biztosító, O8mm x 32mm SX148961 - 002652002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 8x32 mm
Névleges áram - 4 A
Feszültség fajtája - AC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400115188
Sonepar cikkszám
SX148961
Gyártói cikkszám
002652002
Gyártói típuskód
CH8x32 aM 4A/400V
Méret:
8x32 mm
Névleges áram:
4 A
Feszültség fajtája:
AC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aM (kapcsolókészülék-védelem)
CH8 400V aM 4A motorvédő hengeres biztosító, O8mm x 32mm