Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CH8 400V gG 12A hengeres biztosító, O8mm x 32mm SX148966 - 002651007

ETI
MásolásMásolás
ETI - CH8 400V gG 12A hengeres biztosító, O8mm x 32mm SX148966

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 8x32 mm

  • Névleges áram - 12 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400115775

Sonepar cikkszám

SX148966

Gyártói cikkszám

002651007

Gyártói típuskód

CH8x32 gG 12A/400V

Méret:

8x32 mm

Névleges áram:

12 A

Feszültség fajtája:

AC

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

CH8 400V gG 12A hengeres biztosító, O8mm x 32mm