Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CH8 400V gG 6A hengeres biztosító, O8mm x 32mm SX148973 - 002651004

ETI
MásolásMásolás
ETI - CH8 400V gG 6A hengeres biztosító, O8mm x 32mm SX148973

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 8x32 mm

  • Névleges áram - 6 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400115744

Sonepar cikkszám

SX148973

Gyártói cikkszám

002651004

Gyártói típuskód

CH8x32 gG 6A/400V

Méret:

8x32 mm

Névleges áram:

6 A

Feszültség fajtája:

AC

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

CH8 400V gG 6A hengeres biztosító, O8mm x 32mm