ETI - ETI CH10 500V gG 1A hengeres biztosító, O10mm x 38mm SN201035 - 002651012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x32 mm
Névleges áram - 1 A
Feszültség fajtája - AC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN201035
Gyártói cikkszám
002651012
Gyártói típuskód
CH10x38 gG 1A/500V
Méret:
10x32 mm
Névleges áram:
1 A
Feszültség fajtája:
AC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
ETI CH10 500V gG 1A hengeres biztosító, O10mm x 38mm