ETI - ETI CH10 PV 1000V 10A hengeres biztosító napelemekhez 002625105 SY005425 - 002625105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x32 mm
Névleges áram - 10 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - DC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005425
Gyártói cikkszám
002625105
Gyártói típuskód
CH10x38 gPV 10A 1000V UL
Méret:
10x32 mm
Névleges áram:
10 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
DC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
2.4 W
ETI CH10 PV 1000V 10A hengeres biztosító napelemekhez 002625105