ETI - Eti CH10 PV 1000V 12A hengeres biztosító napelemekhez 002625106 SY005426 - 002625106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x32 mm
Névleges áram - 12 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005426
Gyártói cikkszám
002625106
Gyártói típuskód
CH10x38 gPV 12A 1000V UL
Méret:
10x32 mm
Névleges áram:
12 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Eti CH10 PV 1000V 12A hengeres biztosító napelemekhez 002625106