ETI - ETI CH10 PV 1000V 16A hengeres biztosító napelemekhez 10x38mm 002625081 SN157386 - 002625081
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 16 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - DC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gPV (napelemes védelem)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN157386
Gyártói cikkszám
002625081
Gyártói típuskód
CH10x38 gPV 16A/1000V DC
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
16 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
DC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gPV (napelemes védelem)
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
2.3 W
ETI CH10 PV 1000V 16A hengeres biztosító napelemekhez 10x38mm 002625081