ETI - ETI CH10 PV 1000V 20A hengeres biztosító napelemekhez 002625108 SY005428 - 002625108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x32 mm
Névleges áram - 20 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005428
Gyártói cikkszám
002625108
Gyártói típuskód
CH10x38gPV 20A 1000V UL
Méret:
10x32 mm
Névleges áram:
20 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
ETI CH10 PV 1000V 20A hengeres biztosító napelemekhez 002625108