ETI - ETI CH22 500V gG 100A hengeres biztosító, O22mm x 58mm 002640025 SY005432 - 002640025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 100 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005432
Gyártói cikkszám
002640025
Gyártói típuskód
CH22x58 gG 100A/500V
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
100 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
ETI CH22 500V gG 100A hengeres biztosító, O22mm x 58mm 002640025