ETI - ETI CH22 690V gG 40A hengeres biztosító, 22mm x 58mm 002651046 SN187008 - 002651046
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 40 A
Feszültség fajtája - AC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN187008
Gyártói cikkszám
002651046
Gyártói típuskód
CH22x58 gG 40A/690V
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
40 A
Feszültség fajtája:
AC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
ETI CH22 690V gG 40A hengeres biztosító, 22mm x 58mm 002651046