ETI - ETI CH22 690V gG 40A hengeres biztosító, O22mm x 58mm 002640017 SY005435 - 002640017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 40 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005435
Gyártói cikkszám
002640017
Gyártói típuskód
CH22x58 gG 40A/690V
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
40 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
7.4 W
ETI CH22 690V gG 40A hengeres biztosító, O22mm x 58mm 002640017