Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - ETI D01 gL/gG 13A biztosító 002211006 SY005439 - 002211006

ETI
MásolásMásolás
ETI - ETI D01 gL/gG 13A biztosító 002211006 SY005439

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 13 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005439

Gyártói cikkszám

002211006

Gyártói típuskód

D01 gG 13A/400V

Méret:

D01

Névleges áram:

13 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

fekete

ETI D01 gL/gG 13A biztosító 002211006