Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - ETI D01 gL/gG 2A biztosító 002211001 SY005440 - 002211001

ETI
MásolásMásolás
ETI - ETI D01 gL/gG 2A biztosító 002211001 SY005440

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 2 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - rózsaszín

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005440

Gyártói cikkszám

002211001

Gyártói típuskód

D01 gG 2A/400V

Méret:

D01

Névleges áram:

2 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

rózsaszín

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

ETI D01 gL/gG 2A biztosító 002211001