Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - ETI D02 gL/gG 35A biztosító 002212003 SY005527 - 002212003

ETI
MásolásMásolás
ETI - ETI D02 gL/gG 35A biztosító 002212003 SY005527

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 35 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005527

Gyártói cikkszám

002212003

Gyártói típuskód

D02 gG 35A/400V

Méret:

D02

Névleges áram:

35 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

fekete

ETI D02 gL/gG 35A biztosító 002212003