ETI - ETI DI gL-gG 20A biztosító 002311406 SY005441 - 002311406
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DI
Névleges áram - 20 A
Kioldási karakterisztika - lomha (T)
Névleges feszültség - 500 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005441
Gyártói cikkszám
002311406
Gyártói típuskód
DI gG 20A/500V
Méret:
DI
Névleges áram:
20 A
Kioldási karakterisztika:
lomha (T)
Névleges feszültség:
500 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Színkód:
kék
ETI DI gL-gG 20A biztosító 002311406