Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - ETI DI gL-gG 25A biztosító 002311407 SY005442 - 002311407

ETI
MásolásMásolás
ETI - ETI DI gL-gG 25A biztosító 002311407 SY005442

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DI

  • Névleges áram - 25 A

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005442

Gyártói cikkszám

002311407

Gyártói típuskód

DI gG 25A/500V

Méret:

DI

Névleges áram:

25 A

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

sárga

ETI DI gL-gG 25A biztosító 002311407