ETI - ETI DII gL-gG 2A biztosító 002312401 SY005443 - 002312401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DII
Névleges áram - 2 A
Kioldási karakterisztika - lomha (T)
Névleges feszültség - 250 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005443
Gyártói cikkszám
002312401
Gyártói típuskód
DII gG 2A/500V
Méret:
DII
Névleges áram:
2 A
Kioldási karakterisztika:
lomha (T)
Névleges feszültség:
250 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Színkód:
rózsaszín
ETI DII gL-gG 2A biztosító 002312401