ETI - ETITEC D 255/3 MINI túlfeszültség korlátozó SX151477 - 002441632
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Szerelési mód - fali csatlakozó aljzat
Pólusszám - 2
Távjelző kapcsolattal - Igen
3. típus vizsgálati osztály - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895551584
Sonepar cikkszám
SX151477
Gyártói cikkszám
002441632
Gyártói típuskód
ETITEC D 255/3 MINI
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Szerelési mód:
fali csatlakozó aljzat
Pólusszám:
2
Távjelző kapcsolattal:
Igen
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség AC:
230 V
Védelmi szint:
1.7 kV
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
3 kA
Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):
3 kA
Védelmi szint L-PE/N-PE:
1.7 kV
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
1.5 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
1.5 mm2
Jelzés az eszközön:
akusztikus
Zavarszűrővel:
Nem