Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ETITEC D T3 275/3 1+0 RC túlfeszültség korlátozó távjelzéssel SX151479 - 002440418

ETI
MásolásMásolás
ETI - ETITEC D T3 275/3 1+0 RC túlfeszültség korlátozó távjelzéssel SX151479

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 275 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Pólusszám - 1

  • Távjelző kapcsolattal - Igen

  • 3. típus vizsgálati osztály - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895773160

Sonepar cikkszám

SX151479

Gyártói cikkszám

002440418

Gyártói típuskód

ETITEC D T3 275/3 1+0 RC

Legmagasabb tartós feszültség AC:

275 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Pólusszám:

1

Távjelző kapcsolattal:

Igen

3. típus vizsgálati osztály:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Névleges feszültség AC:

230 V

Védelmi szint:

1.4 kV

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):

3 kA

Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):

5 kA

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Jelzés az eszközön:

vizuális

Zavarszűrővel:

Nem

ETITEC D T3 275/3 1+0 RC túlfeszültség korlátozó távjelzéssel