Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - Mini fuse 5x20 F 250V 6,3A SX152925 - 006710025

ETI
MásolásMásolás
ETI - Mini fuse 5x20 F 250V 6,3A SX152925

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 5x20 mm

  • Névleges áram - 6.3 A

  • Kivitel - üvegcsöves

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5904722996830

Sonepar cikkszám

SX152925

Gyártói cikkszám

006710025

Gyártói típuskód

Mini fuse 5x20 F 6,3A/250V

Méret:

5x20 mm

Névleges áram:

6.3 A

Kivitel:

üvegcsöves

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Mini fuse 5x20 F 250V 6,3A