Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - Mini fuse 5x20 HT 10A/250V 012 SX152929 - 006710308

ETI
MásolásMásolás
ETI - Mini fuse 5x20 HT 10A/250V 012 SX152929

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 5x20 mm

  • Névleges áram - 10 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8024873022718

Sonepar cikkszám

SX152929

Gyártói cikkszám

006710308

Gyártói típuskód

Mini fuse 5x20 HT 10A/250V

Méret:

5x20 mm

Névleges áram:

10 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Mini fuse 5x20 HT 10A/250V 012