Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - Mini fuse 5x20 T 250V 160mA SX152939 - 006710004

ETI
MásolásMásolás
ETI - Mini fuse 5x20 T 250V 160mA SX152939

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 5x20 mm

  • Névleges áram - 0.16 A

  • Kivitel - üvegcsöves

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895907039

Sonepar cikkszám

SX152939

Gyártói cikkszám

006710004

Gyártói típuskód

Mini fuse 5x20 T 160mA/250V

Méret:

5x20 mm

Névleges áram:

0.16 A

Kivitel:

üvegcsöves

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Mini fuse 5x20 T 250V 160mA