Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - Mini fuse 5x20 T 32mA/250V SX147923 - 006710034

ETI
MásolásMásolás
ETI - Mini fuse 5x20 T 32mA/250V SX147923

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 5x20 mm

  • Névleges áram - 0.032 A

  • Kivitel - üvegcsöves

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX147923

Gyártói cikkszám

006710034

Gyártói típuskód

006710034

Méret:

5x20 mm

Névleges áram:

0.032 A

Kivitel:

üvegcsöves

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Mini fuse 5x20 T 32mA/250V