Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - Mini fuse 5x20F 250V 400mA SX152921 - 006710015

ETI
MásolásMásolás
ETI - Mini fuse 5x20F 250V 400mA SX152921

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 5x20 mm

  • Névleges áram - 0.4 A

  • Kivitel - üvegcsöves

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400170101

Sonepar cikkszám

SX152921

Gyártói cikkszám

006710015

Gyártói típuskód

Mini fuse 5x20 F 400mA/250V

Méret:

5x20 mm

Névleges áram:

0.4 A

Kivitel:

üvegcsöves

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Mini fuse 5x20F 250V 400mA