Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - Mini fuse 6,3x32 HF 10A/500V 0 SX152960 - 006710231

ETI
MásolásMásolás
ETI - Mini fuse 6,3x32 HF 10A/500V 0 SX152960

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 6,3x32 mm

  • Névleges áram - 10 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8024873023739

Sonepar cikkszám

SX152960

Gyártói cikkszám

006710231

Gyártói típuskód

Mini fuse 6,3x32 HF 10A/500V

Méret:

6,3x32 mm

Névleges áram:

10 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Mini fuse 6,3x32 HF 10A/500V 0