Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - Mini fuse 6,3x32 HF 20A/440V 0 SX152965 - 006710234

ETI
MásolásMásolás
ETI - Mini fuse 6,3x32 HF 20A/440V 0 SX152965

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 6,3x32 mm

  • Névleges áram - 20 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895907374

Sonepar cikkszám

SX152965

Gyártói cikkszám

006710234

Gyártói típuskód

Mini fuse 6,3x32 HF 20A/440V

Méret:

6,3x32 mm

Névleges áram:

20 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Mini fuse 6,3x32 HF 20A/440V 0