Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - Mini fuse 6,3x32 HF 630mA/500V SX152974 - 006710219

ETI
MásolásMásolás
ETI - Mini fuse 6,3x32 HF 630mA/500V SX152974

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 6,3x32 mm

  • Névleges áram - 0.63 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8024873023616

Sonepar cikkszám

SX152974

Gyártói cikkszám

006710219

Gyártói típuskód

Mini fuse 6,3x32 HF 630mA/500V

Méret:

6,3x32 mm

Névleges áram:

0.63 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Mini fuse 6,3x32 HF 630mA/500V