Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - Mini fuse 6,3x32 HT 1,25A/500V SX152975 - 006710320

ETI
MásolásMásolás
ETI - Mini fuse 6,3x32 HT 1,25A/500V SX152975

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 6,3x32 mm

  • Névleges áram - 1.25 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8024873024217

Sonepar cikkszám

SX152975

Gyártói cikkszám

006710320

Gyártói típuskód

Mini fuse 6,3x32 HT 1,25A/500V

Méret:

6,3x32 mm

Névleges áram:

1.25 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Mini fuse 6,3x32 HT 1,25A/500V