Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - Mini fuse 6,3x32 HT 8A/500V 03 SX152989 - 006710328

ETI
MásolásMásolás
ETI - Mini fuse 6,3x32 HT 8A/500V 03 SX152989

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 6,3x32 mm

  • Névleges áram - 8 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400170613

Sonepar cikkszám

SX152989

Gyártói cikkszám

006710328

Gyártói típuskód

Mini fuse 6,3x32 HT 8A/500V

Méret:

6,3x32 mm

Névleges áram:

8 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Mini fuse 6,3x32 HT 8A/500V 03