Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - Mini fuse 6,3x32 T 4A/250V SX152992 - 006710107

ETI
MásolásMásolás
ETI - Mini fuse 6,3x32 T 4A/250V SX152992

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 6,3x32 mm

  • Névleges áram - 4 A

  • Kivitel - üvegcsöves

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895907329

Sonepar cikkszám

SX152992

Gyártói cikkszám

006710107

Gyártói típuskód

Mini fuse 6,3x32 T 4A/250V

Méret:

6,3x32 mm

Névleges áram:

4 A

Kivitel:

üvegcsöves

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Mini fuse 6,3x32 T 4A/250V