Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - Mini fuse 6,3x32 T 6,3A/250V SX152993 - 006710109

ETI
MásolásMásolás
ETI - Mini fuse 6,3x32 T 6,3A/250V SX152993

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 6,3x32 mm

  • Névleges áram - 6.3 A

  • Kivitel - üvegcsöves

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400170361

Sonepar cikkszám

SX152993

Gyártói cikkszám

006710109

Gyártói típuskód

Mini fuse 6,3x32 T 6,3A/250V

Méret:

6,3x32 mm

Névleges áram:

6.3 A

Kivitel:

üvegcsöves

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Mini fuse 6,3x32 T 6,3A/250V