ETI - MODUL ETITEC D T3 440/3 túlfeszültség korlátozó modul SX153070 - 002440422
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 440 V
Szerelési mód - alapelemre
3. típus vizsgálati osztály - Igen
Védettség (IP) - IP20
Névleges feszültség AC - 400 V
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895773245
Sonepar cikkszám
SX153070
Gyártói cikkszám
002440422
Gyártói típuskód
MOD.ETITEC D T3 440/3
Legmagasabb tartós feszültség AC:
440 V
Szerelési mód:
alapelemre
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség AC:
400 V
Védelmi szint:
1.6 kV
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
3 kA
Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):
5 kA
Jelzés az eszközön:
vizuális
Zavarszűrővel:
Nem
MODUL ETITEC D T3 440/3 túlfeszültség korlátozó modul