ETI - SU CH 14x51 gPV 1000V 16A hengeres biztosító napelemekhez SX148877 - 002637305
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 16 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400056764
Sonepar cikkszám
SX148877
Gyártói cikkszám
002637305
Gyártói típuskód
CH14x51SU gPV 16A/1000V DC
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
16 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
SU CH 14x51 gPV 1000V 16A hengeres biztosító napelemekhez