ETI - SU CH 14x51 gPV 1000V 20A hengeres biztosító napelemekhez SX148878 - 002637307
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 20 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400056771
Sonepar cikkszám
SX148878
Gyártói cikkszám
002637307
Gyártói típuskód
CH14x51SU gPV 20A/1000V DC
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
20 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
SU CH 14x51 gPV 1000V 20A hengeres biztosító napelemekhez