ETI - SU CH 14x51 gPV 1000V 25A hengeres biztosító napelemekhez SX148879 - 002637309
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 25 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400056788
Sonepar cikkszám
SX148879
Gyártói cikkszám
002637309
Gyártói típuskód
CH14x51SU gPV 25A/1000V DC
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
25 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
SU CH 14x51 gPV 1000V 25A hengeres biztosító napelemekhez