ETI - SU CH10x38 gPV 10A 1000V hengeres biztosító napelemekhez SX148718 - 002625119
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x32 mm
Névleges áram - 10 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400056337
Sonepar cikkszám
SX148718
Gyártói cikkszám
002625119
Gyártói típuskód
CH10x38SU gPV 10A/1000V DC
Méret:
10x32 mm
Névleges áram:
10 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
SU CH10x38 gPV 10A 1000V hengeres biztosító napelemekhez