ETI - SU CH10x38 gPV 1A 1000V hengeres biztosító napelemekhez SX148724 - 002625129
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x32 mm
Névleges áram - 1 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400056245
Sonepar cikkszám
SX148724
Gyártói cikkszám
002625129
Gyártói típuskód
CH10x38SU gPV 1A/1000V DC
Méret:
10x32 mm
Névleges áram:
1 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
SU CH10x38 gPV 1A 1000V hengeres biztosító napelemekhez