ETI - SU CH10x38 gPV 3,5A 1000V hengeres biztosító napelemekhez SX148729 - 002625127
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x32 mm
Névleges áram - 3.5 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400056276
Sonepar cikkszám
SX148729
Gyártói cikkszám
002625127
Gyártói típuskód
CH10x38SU gPV 3,5A/1000V DC
Méret:
10x32 mm
Névleges áram:
3.5 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
SU CH10x38 gPV 3,5A 1000V hengeres biztosító napelemekhez