ETI - SU CH10x38 gPV 5A 1000V hengeres biztosító napelemekhez SX148732 - 002625124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x32 mm
Névleges áram - 5 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400056290
Sonepar cikkszám
SX148732
Gyártói cikkszám
002625124
Gyártói típuskód
CH10x38SU gPV 5A/1000V DC
Méret:
10x32 mm
Névleges áram:
5 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
SU CH10x38 gPV 5A 1000V hengeres biztosító napelemekhez