ETI - SU CH10x38 gPV 7A 1000V hengeres biztosító napelemekhez SX148734 - 002625114
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x32 mm
Névleges áram - 7 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400056313
Sonepar cikkszám
SX148734
Gyártói cikkszám
002625114
Gyártói típuskód
CH10x38SU gPV 7A/1000V DC
Méret:
10x32 mm
Névleges áram:
7 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
SU CH10x38 gPV 7A 1000V hengeres biztosító napelemekhez