ETI - SU CH10x38 gPV 8A 1000V hengeres biztosító napelemekhez SX148735 - 002625118
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x32 mm
Névleges áram - 8 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400056320
Sonepar cikkszám
SX148735
Gyártói cikkszám
002625118
Gyártói típuskód
CH10x38SU gPV 8A/1000V DC
Méret:
10x32 mm
Névleges áram:
8 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
SU CH10x38 gPV 8A 1000V hengeres biztosító napelemekhez