ETI - SU CH10x85 gPV 10A 1500V hengeres biztosító napelemekhez SX148775 - 002625214
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 10 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400056566
Sonepar cikkszám
SX148775
Gyártói cikkszám
002625214
Gyártói típuskód
CH10x85SU gPV 10A/1500V DC
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
10 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
SU CH10x85 gPV 10A 1500V hengeres biztosító napelemekhez