ETI - SU CH10x85 gPV 16A 1500V hengeres biztosító napelemekhez SX148778 - 002625216
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 16 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400056580
Sonepar cikkszám
SX148778
Gyártói cikkszám
002625216
Gyártói típuskód
CH10x85SU gPV 16A/1500V DC
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
16 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
SU CH10x85 gPV 16A 1500V hengeres biztosító napelemekhez